Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Splint
Splint - 1
Splint - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splint

DIN 94 Edelstahl A4

  • Normen: DIN 94
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
048332 63
3,2 mm 63 mm 6,4 mm 5,1 mm
500 St.
048350 63
5 mm 63 mm 10 mm 8 mm
200 St.
048363 63
6,3 mm 63 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 St.
048312 20
1,2 mm 20 mm 3,2 mm 1,7 mm
500 St.
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
  • Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)

  • Zur Sicherung von Splintbolzen