Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 1
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d

DIN 939, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Artikelbeschreibung lesen

In 117 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
447812065
M20 65 mm 46 mm 25 mm
25 Stück
447812060
M20 60 mm 46 mm 25 mm
10 Stück
447818 100
M8 100 mm 22 mm 10 mm
100 Stück
447818 120
M8 120 mm 22 mm 10 mm
50 Stück
447818 130
M8 130 mm 28 mm 28 mm
100 Stück
447818 140
M8 140 mm 28 mm 10 mm
100 Stück
447818 50
M8 50 mm 22 mm 10 mm
200 Stück
447818 70
M8 70 mm 22 mm 10 mm
100 Stück
4478116260
M16 260 mm 20 mm 44 mm
25 Stück
447816 60
M6 60 mm 7,5 mm 18 mm
1500 Stück
447806 70
M6 70 mm 7,5 mm 18 mm
500 Stück
447816 40
M6 40 mm 7,5 mm 18 mm
500 Stück
447816 90
M6 90 mm 18 mm 7,5 mm
50 Stück
447811025
M10 25 mm 18 mm 12 mm
200 Stück
447811290
M12 90 mm 30 mm 15 mm
50 Stück
447811695
M16 95 mm 38 mm 20 mm
100 Stück
447811030
M10 30 mm 23 mm 12 mm
250 Stück
4478116150
M16 150 mm 44 mm 20 mm
25 Stück
447811675
M16 75 mm 38 mm 20 mm
25 Stück
447812075
M20 75 mm 46 mm 25 mm
100 Stück
4478124110
M24 110 mm 54 mm 30 mm
10 Stück
447818 75
M8 75 mm 22 mm 10 mm
50 Stück
447811020
M10 20 mm 13 mm 12 mm
200 Stück
4478116110
M16 110 mm 38 mm 20 mm
25 Stück
4478116250
M16 250 mm 57 mm 57 mm
50 Stück
447818 150
M8 150 mm 28 mm 10 mm
50 Stück
447811035
M10 35 mm 26 mm 12 mm
300 Stück
4478116100
M16 100 mm 38 mm 20 mm
50 Stück
4478116335
M16 335 mm 57 mm 20 mm
10 Stück
447811670
M16 70 mm 38 mm 20 mm
50 Stück
447812070
M20 70 mm 46 mm 25 mm
25 Stück
4478130250
M30 250 mm 85 mm 85 mm
5 Stück
447818 40
M8 40 mm 22 mm 10 mm
400 Stück
4478120190
M20 190 mm 52 mm 25 mm
10 Stück
447812080
M20 80 mm 46 mm 25 mm
25 Stück
447818 20
M8 20 mm 14 mm 10 mm
500 Stück
4478116310
M16 310 mm 57 mm 20 mm
10 Stück
447812480
M24 80 mm 54 mm
25 Stück
447818 180
M8 180 mm 28 mm 10 mm
50 Stück
4478124160
M24 160 mm 60 mm 30 mm
10 Stück
4478110100
M10 100 mm 26 mm 12 mm
100 Stück
4478110150
M10 150 mm 32 mm 12 mm
50 Stück
447811050
M10 50 mm 26 mm 12 mm
100 Stück
447811445
M14 45 mm 34 mm 18 mm
50 Stück
447811685
M16 85 mm 38 mm 20 mm
50 Stück
447816 45
M6 45 mm 18 mm 7,5 mm
500 Stück
447818 55
M8 55 mm 22 mm 10 mm
200 Stück
447816 50
M6 50 mm 18 mm 7,5 mm
500 Stück
4478110110
M10 110 mm 26 mm 12 mm
100 Stück
447811660
M16 60 mm 38 mm 20 mm
50 Stück
4478120100
M20 100 mm 46 mm 25 mm
10 Stück
4478120140
M20 140 mm 52 mm 25 mm
100 Stück
4478120345
M20 345 mm 65 mm 25 mm
10 Stück
447818 45
M8 45 mm 22 mm 10 mm
200 Stück
447818 90
M8 90 mm 22 mm 10 mm
200 Stück
447811060
M10 60 mm 26 mm 12 mm
100 Stück
447811085
M10 85 mm 26 mm 12 mm
120 Stück
447811235
M12 35 mm 28 mm 15 mm
100 Stück
4478110170
M10 170 mm 32 mm 12 mm
50 Stück
447811270
M12 70 mm 30 mm 15 mm
50 Stück
447811425
M14 25 mm 17 mm 18 mm
100 Stück
4478116140
M16 140 mm 44 mm 20 mm
25 Stück
447816 55
M6 55 mm 18 mm 7,5 mm
100 Stück
4478110130
M10 130 mm 32 mm 12 mm
50 Stück
4478112100
M12 100 mm 30 mm 15 mm
50 Stück
447811260
M12 60 mm 30 mm 15 mm
100 Stück
4478120120
M20 120 mm 46 mm 25 mm
50 Stück
447811225
M12 25 mm 18 mm 15 mm
100 Stück
447811070
M10 70 mm 26 mm 12 mm
100 Stück
447811080
M10 80 mm 26 mm 12 mm
100 Stück
447811090
M10 90 mm 26 mm 12 mm
50 Stück
447811640
M16 40 mm 32 mm 20 mm
50 Stück
447816 20
M6 20 mm 18 mm 7,5 mm
100 Stück
447818 35
M8 35 mm 22 mm 10 mm
200 Stück
447818 60
M8 60 mm 22 mm 10 mm
200 Stück
447816 80
M6 80 mm 18 mm 7,5 mm
100 Stück
447811055
M10 55 mm 26 mm 12 mm
100 Stück
447811075
M10 75 mm 26 mm 12 mm
25 Stück
4478112110
M12 110 mm 30 mm 15 mm
50 Stück
447818 110
M8 110 mm 22 mm 10 mm
100 Stück
447816 25
M6 25 mm 18 mm 7,5 mm
500 Stück
4478110280
M10 280 mm 45 mm 12 mm
50 Stück
447811255
M12 55 mm 30 mm 15 mm
100 Stück
447811280
M12 80 mm 30 mm 15 mm
25 Stück
447811650
M16 50 mm 38 mm 20 mm
50 Stück
447811680
M16 80 mm 38 mm 20 mm
25 Stück
4478120440
M20 440 mm 65 mm 65 mm
1 Stück
4478124120
M24 120 mm 54 mm 30 mm
25 Stück
447818 25
M8 25 mm 19 mm 10 mm
100 Stück
447818 30
M8 30 mm 22 mm 10 mm
100 Stück
447811040
M10 40 mm 26 mm 12 mm
100 Stück
447811065
M10 65 mm 26 mm 12 mm
100 Stück
447811230
M12 30 mm 23 mm 15 mm
300 Stück
447811240
M12 40 mm 30 mm 15 mm
100 Stück
4478110140
M10 140 mm 32 mm 12 mm
50 Stück
447811245
M12 45 mm 30 mm 15 mm
50 Stück
447811435
M14 35 mm 27 mm 18 mm
100 Stück
447811645
M16 45 mm 37 mm 20 mm
50 Stück
447811665
M16 65 mm 38 mm 20 mm
25 Stück
447811690
M16 90 mm 38 mm 20 mm
50 Stück
4478120130
M20 130 mm 52 mm 25 mm
50 Stück
4478120150
M20 130 mm 52 mm 25 mm
50 Stück
447818 80
M8 80 mm 22 mm 10 mm
100 Stück
4478112300
M12 300 mm 49 mm 15 mm
50 Stück
4478116120
M16 120 mm 38 mm 20 mm
25 Stück
447811635
M16 35 mm 27 mm 20 mm
50 Stück
4478130100
M30 100 mm 66 mm 38 mm
10 Stück
4478142170
M42 170 mm 96 mm 96 mm
5 Stück
447811630
M16 30 mm 22 mm 20 mm
50 Stück
4478116420
M16 420 mm 57 mm 20 mm
5 Stück
447812050
M20 50 mm 41 mm 25 mm
100 Stück
447801245
M12 45 mm 30 mm 15 mm
1 Stück
4478124140
M24 140 mm
25 Stück
447818 65
500 Stück
447816 100
50 Stück
4478136130
5 Stück
4478136110
5 Stück
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung