Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 1
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d

DIN 939, Stahl 5.8, blank

  • Normen: DIN 939
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 5.8
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Ohne Kopf
  • Antriebart: Ohne Antrieb
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 95 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
025010 190
M10 190 mm 32 mm 12 mm
10 St.
025012 100
M12 100 mm 30 mm 15 mm
50 St.
025012 130
M12 130 mm 36 mm 15 mm
50 St.
025012 25
M12 25 mm 18 mm 15 mm
50 St.
025012 30
M12 30 mm 23 mm 15 mm
50 St.
025012 45
M12 45 mm 30 mm 15 mm
50 St.
025012 35
M12 35 mm 28 mm 15 mm
50 St.
025012 60
M12 60 mm 30 mm 15 mm
25 St.
025012 55
M12 55 mm 30 mm 15 mm
25 St.
025012 70
M12 70 mm 30 mm 15 mm
25 St.
025012 65
M12 65 mm 30 mm 15 mm
50 St.
025012 80
M12 80 mm 30 mm 15 mm
25 St.
025016 110
M16 110 mm 38 mm 20 mm
30 St.
025016 200
M16 200 mm 44 mm 20 mm
10 St.
025016 30
M16 30 mm 22 mm 20 mm
100 St.
025016 35
M16 35 mm 27 mm 20 mm
50 St.
025016 40
M16 40 mm 32 mm 20 mm
100 St.
025016 45
M16 45 mm 37 mm 20 mm
100 St.
025016 60
M16 60 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025016 55
M16 55 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025016 70
M16 70 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025016 80
M16 80 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025016 90
M16 90 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025020 45
M20 45 mm 36 mm 25 mm
50 St.
025020 40
M20 40 mm 31 mm 25 mm
50 St.
025020 55
M20 55 mm 46 mm 25 mm
50 St.
025020 50
M20 50 mm 41 mm 25 mm
50 St.
025020 60
M20 60 mm 46 mm 25 mm
50 St.
025020 90
M20 90 mm 46 mm 25 mm
25 St.
025020 80
M20 80 mm 46 mm 25 mm
25 St.
02506 15
M6 16 mm 11,5 mm 7,5 mm
100 St.
02506 18
M6 18 mm 12,5 mm 7,5 mm
1000 St.
02506 30
M6 30 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
02506 20
M6 20 mm 14,5 mm 7,5 mm
02506 50
M6 50 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
02506 60
M6 60 mm 18 mm 7,5 mm
200 St.
025010 100
M10 100 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025010 25
M10 25 mm 18 mm 12 mm
100 St.
025010 20
M10 20 mm 14 mm 12 mm
500 St.
025010 35
M10 35 mm 26 mm 12 mm
025010 30
M10 30 mm 23 mm 12 mm
100 St.
025010 65
M10 65 mm 26 mm 12 mm
50 St.
025010 40
M10 40 mm 26 mm 12 mm
025010 70
M10 70 mm 26 mm 12 mm
50 St.
025010 90
M10 90 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025020 120
M20 120 mm 46 mm 25 mm
50 St.
02504 20
M4 20 mm 14 mm 5 mm
100 St.
025012 40
M12 40 mm 30 mm 15 mm
025016 50
M16 50 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025020 70
M20 70 mm 46 mm 25 mm
25 St.
025024 85
M24 85 mm 54 mm 30 mm
1 St.
025010 45
M10 45 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025010 50
M10 50 mm 26 mm 12 mm
100 St.
025010 60
M10 60 mm 26 mm 12 mm
100 St.
02506 40
M6 40 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
025016 150
M16 150 mm 44 mm 20 mm
1 St.
025016 75
M16 75 mm 38 mm 20 mm
100 St.
025016 120
M16 120 mm 38 mm 20 mm
50 St.
025016 100
M16 100 mm 38 mm 20 mm
50 St.
02506 35
M6 35 mm 18 mm 7,5 mm
250 St.
025016 180
M16 180 mm 44 mm 20 mm
1 St.
02506 25
M6 25 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
025024 80
M24 80 mm 54 mm 30 mm
25 St.
025012 50
M12 50 mm 30 mm 15 mm
50 St.
025010 80
M10 80 mm 26 mm 12 mm
25 St.
025010 55
M10 55 mm 26 mm 12 mm
200 St.
025012 20
M12 20 mm 13 mm 15 mm
100 St.
02508 16
M8 16 mm 10 mm 10 mm
1000 St.
02508 30
M8 30 mm 22 mm 10 mm
100 St.
02508 25
M8 25 mm 19 mm 10 mm
02508 35
M8 35 mm 22 mm 10 mm
100 St.
02508 40
M8 40 mm 22 mm 10 mm
100 St.
02508 45
M8 45 mm 22 mm 10 mm
100 St.
02508 60
M8 60 mm 22 mm 10 mm
100 St.
02508 55
M8 55 mm 22 mm 10 mm
100 St.
02508 70
M8 70 mm 22 mm 10 mm
50 St.
02508 80
M8 80 mm 22 mm 10 mm
50 St.
02508 105
M8 105 mm 22 mm 10 mm
100 St.
02508 140
M8 140 mm 28 mm 10 mm
10 St.
02508 20
M8 20 mm 14 mm 10 mm
02504 25
M4 25 mm 14 mm 5 mm
1 St.
025020 75
M20 75 mm 46 mm 25 mm
100 St.
025027 85
M27 85 mm 60 mm 35 mm
20 St.
025016 85
M16 85 mm 38 mm 20 mm
100 St.
025020 100
M20 100 mm 46 mm 25 mm
25 St.
025020 110
M20 110 mm 46 mm 25 mm
25 St.
025024 70
M24 70 mm 59,5 mm 30 mm
25 St.
02508 22
M8 22 mm 16 mm 10 mm
250 St.
025016 190
M16 190 mm 44 mm 20 mm
10 St.
025010 140
M10 140 mm 32 mm 12 mm
25 St.
025010 160
M10 160 mm 32 mm 12 mm
25 St.
025027 80
M27 80 mm 60 mm 35 mm
5 St.
025016 105
M16 105 mm 38 mm 20 mm
50 St.
0250612095
M12 95 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250610130
M10 130 mm 32 mm 12 mm
100 St.