Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde

DIN 936, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde

  • Normen: EN 28675, DIN 936
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt dickschichtpassiviert
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
0319154515
M45 x 1.5 21,2 mm SW70
5 St.
0319153315
M33 x 1.5 14 mm SW50
25 St.
0319152015
M20 x 1.5 9 mm SW30
100 St.
031915242
M24 x 2 10 mm SW36
100 St.
031915523
M52 x 3 24,7 mm SW80
1 St.
0319152415
M24 x 1.5 10 mm SW36
50 St.
031915423
M42 x 3 16 mm SW65
15 St.
031915201
M20 x 1 9 mm SW30
50 St.
031915302
M30 x 2 12 mm SW46
50 St.
0319154215
M42 x 1.5 16 mm SW65
1 St.
031915332
M33 x 2 14 mm SW50
20 St.
0319153615
M36 x 1.5 14 mm SW55
30 St.
0319151615
M16 x 1.5 8 mm SW24 04
1000 St.
0319151415
M14 x 1.5 8 mm SW22 04
200 St.
03191581
M8 x 1 5 mm SW13 04
1000 St.
0319151215
M12 x 1.5 7 mm SW19 04
500 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung