Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft - 1
Sechskantschraube mit Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft

DIN 931, Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Artikelbeschreibung lesen

In 44 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
4128510110
M10 110 mm 7 mm SW17
50 St.
4128510120
M10 120 mm 7 mm SW17
1 St.
4128510130
M10 130 mm 7 mm SW17
50 St.
4128510160
M10 160 mm 7 mm SW17
100 St.
4128510200
M10 200 mm 7 mm SW17
25 St.
412851040
M10 40 mm 7 mm SW17
200 St.
412851045
M10 45 mm 7 mm SW17
100 St.
412851050
M10 50 mm 7 mm SW17
100 St.
412851055
M10 55 mm 7 mm SW17
100 St.
412851060
M10 60 mm 7 mm SW17
100 St.
412851065
M10 65 mm 7 mm SW17
100 St.
412851070
M10 70 mm 7 mm SW17
100 St.
412851080
M10 80 mm 7 mm SW17
100 St.
412851085
M10 85 mm 7 mm SW17
1 St.
412851090
M10 90 mm 7 mm SW17
150 St.
412851095
M10 95 mm 7 mm SW17
100 St.
4128512130
M12 130 mm 8 mm SW19
50 St.
4128512150
M12 150 mm 8 mm SW19
50 St.
412851245
M12 45 mm 8 mm SW19
100 St.
412851255
M12 55 mm 8 mm SW19
100 St.
412851260
M12 60 mm 8 mm SW19
100 St.
412851265
M12 65 mm 8 mm SW19
50 St.
412851270
M12 70 mm 8 mm SW19
50 St.
412851280
M12 80 mm 8 mm SW19
50 St.
412851285
M12 85 mm 8 mm SW19
50 St.
412851290
M12 90 mm 8 mm SW19
50 St.
4128514100
M14 100 mm 9 mm SW22
50 St.
4128514110
M14 110 mm 9 mm SW22
50 St.
4128514210
M14 210 mm 9 mm SW22
25 St.
412851445
M14 45 mm 9 mm SW22
50 St.
412851460
M14 60 mm 9 mm SW22
50 St.
412851480
M14 80 mm 9 mm SW22
50 St.
412851490
M14 90 mm 9 mm SW22
50 St.
4128522100
M22 100 mm 14 mm SW32
10 St.
4128522120
M22 120 mm 14 mm SW32
10 St.
4128522130
M22 130 mm 14 mm SW32
25 St.
4128522260
M22 260 mm 14 mm SW32
10 St.
412852270
M22 70 mm 14 mm SW32
25 St.
412852280
M22 80 mm 14 mm SW32
25 St.
412851250
M12 50 mm 8 mm SW19
100 St.
4128512120
M12 120 mm 8 mm SW19
50 St.
4128512100
M12 100 mm 8 mm SW19
50 St.
4128512110
M12 110 mm 8 mm SW19
50 St.
4128512160
25 St.
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
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln