Sicherungsblech mit Lappen
Sicherungsblech mit Lappen - 1
Sicherungsblech mit Lappen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech mit Lappen

DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Mit Nase/Lappen
  • DIN: 93

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Nenndurchmesser Außendurchmesser Lappenlänge Anzahl VE
Preis/VE
04279910
M10 10,5 mm 26 mm 22 mm
500 St.
04279912
M12 13 mm 30 mm 28 mm
500 St.
04279914
M14 15 mm 33 mm 28 mm
250 St.
04279916
M16 17 mm 36 mm 32 mm
200 St.
04279918
M18 19 mm 40 mm 36 mm
300 St.
04279922
M22 23 mm 50 mm 42 mm
100 St.
04279920
M20 21 mm 42 mm 36 mm
200 St.
04279939
M39 40 mm 82 mm 64 mm
50 St.
04279927
M27 28 mm 58 mm 48 mm
100 St.
04279945
M45 46 mm 95 mm 75 mm
50 St.
04279942
M42 43 mm 88 mm 70 mm
50 St.
0427995
M5 5,3 mm 17 mm 16 mm
1000 St.
04279950
M50 50 mm 100 mm 80 mm
50 St.
0427998
M8 8,4 mm 22 mm 20 mm
1000 St.
0427996
M6 6,4 mm 19 mm 18 mm
500 St.
0427993
M3 3,2 mm 12 mm 13 mm
2000 St.
04279930
M30 31 mm 63 mm 52 mm
50 St.
04279933
M33 34 mm 68 mm 56 mm
50 St.
04279936
M36 37 mm 75 mm 60 mm
50 St.
04279924
M24 25 mm 50 mm 42 mm
100 St.