Sicherungsblech mit Lappen
Sicherungsblech mit Lappen - 1
Sicherungsblech mit Lappen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech mit Lappen

DIN 93, Stahl blank

  • DIN: 93

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Nenndurchmesser Außendurchmesser Lappenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0427910
M10 10,5 mm 26 mm 22 mm
500 St.
0427914
M14 15 mm 33 mm 28 mm
250 St.
0427912
M12 13 mm 30 mm 28 mm
250 St.
0427920
M20 21 mm 42 mm 36 mm
200 St.
0427916
M16 17 mm 36 mm 32 mm
200 St.
0427928
M27 28 mm 58 mm 28 mm
50 St.
042798
M8 8,4 mm 22 mm 20 mm
500 St.
0427937
M35 37,000 mm 75 mm 60 mm
100 St.
0427930
M30 31 mm 63 mm 52 mm
100 St.
0427924
M24 25 mm 50 mm 42 mm
200 St.
0427918
M18 19 mm 40 mm 36 mm
300 St.
042794
M4 4,300 mm 14 mm 14 mm
2500 St.
0427943
100 St.