Sicherungsblech mit Lappen
Sicherungsblech mit Lappen - 1
Sicherungsblech mit Lappen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech mit Lappen

DIN 93, Edelstahl A2 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Mit Nase/Lappen
  • DIN: 93

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Nenndurchmesser Außendurchmesser Lappenlänge Anzahl VE
Preis/VE
040991610
M10 10,5 mm 26 mm 22 mm
100 St.
040991616
M16 17 mm 36 mm 32 mm
100 St.
040991620
M20 21 mm 42 mm 36 mm
200 St.
040991624
M24 25 mm 50 mm 42 mm
50 St.
040991630
M30 31 mm 63 mm 52 mm
50 St.
040991636
M36 37 mm 75 mm 60 mm
20 St.
04099166
M6 6,4 mm 19 mm 18 mm
200 St.
04099168
M8 8,4 mm 22 mm 20 mm
500 St.
040991612
M12 13 mm 30 mm 28 mm
100 St.
04099164
M4 4,300 mm 14 mm 14 mm
100 St.