Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz - 1
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz

DIN 923, Stahl 5.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M3
  • Länge: 5 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 4,5 mm
  • Kopfdurchmesser: 4,5 mm
  • Kopfhöhe: 1,2 mm
  • Normen: DIN 923
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 5.8
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 0,5 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Schaftdurchmesser: 4 mm
  • Produktklasse: A
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0259470305
M3 5 mm 4,5 mm 4,5 mm
1000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung