Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschraube mit Schlitz - 1
Zylinderschraube mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Schlitz

DIN 84, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0040740404
M4 4 mm 7 mm 2,6 mm
500 St.
0040740306
M3 6 mm 5,5 mm 2 mm
200 St.
0040740410
M4 10 mm 7 mm 2,6 mm
500 St.
0040740408
M4 8 mm 7 mm 2,6 mm
500 St.
0040740416
M4 16 mm 7 mm 2,6 mm
500 St.
0040740412
M4 12 mm 7 mm 2,6 mm
2000 St.
0040740420
M4 20 mm 7 mm 2,6 mm
1000 St.
0040740520
M5 20 mm 8,5 mm 3,3 mm
1000 St.
0040740530
M5 30 mm 8,5 mm 3,3 mm
1000 St.
0040740608
M6 8 mm 10 mm 3,9 mm
1000 St.
0040740610
M6 10 mm 10 mm 3,9 mm
500 St.
0040741403
M1,4 3 mm 2,6 mm 0,9 mm
500 St.
0040743506
M3,5 6 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0040742540
M2,5 40 mm 4,5 mm 1,6 mm
500 St.
0040743508
M3,5 8 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0040743535
M3,5 35 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0040743560
M3,5 60 mm 6 mm 2,4 mm
100 St.
0040741618
M1,6 18 mm 3 mm 1 mm
1000 St.
004074024
M2 4 mm 3,8 mm 1,3 mm
1000 St.
0040740350
M3 50 mm 5,5 mm 2 mm
100 St.
0040740525
M5 25 mm 8,5 mm 3,3 mm
1000 St.
004074026
M2 6 mm 3,8 mm 1,3 mm
2000 St.
0040740310
M3 10 mm 5,5 mm 2 mm
500 St.
0040740450
M4 50 mm 7 mm 2,6 mm
200 St.
0040740418
M4 18 mm 7 mm 2,6 mm
1000 St.
0040740430
M4 30 mm 7 mm 2,6 mm
200 St.
0040740210
M2 10 mm 3,8 mm 1,3 mm
100 St.
0040742504
M2,5 4 mm 4,5 mm 1,6 mm
1000 St.
0040740516
M5 16 mm 8,5 mm 3,3 mm
2000 St.
0040740512
M5 12 mm 8,5 mm 3,3 mm
1000 St.
0040741620
M1,6 20 mm 3 mm 1 mm
500 St.
0040741614
M1,6 14 mm 3 mm 1 mm
500 St.
0040740330
M3 30 mm 5,5 mm 2 mm
500 St.
0040741612
M1,6 12 mm 3 mm 1 mm
500 St.
0040740335
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ