Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde - 1
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde

DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M18 x 1,5
  • Höhe: 6 mm
  • Außenantrieb: SW24
  • Normen: DIN 80705
  • Werkstoff: Stahl
  • Härteklasse: 14H
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
445418 15
M18 x 1,5 6 mm SW24 DIN 80705
100 St.