Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde - 1
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde

DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Normen: DIN 80705
  • Werkstoff: Stahl
  • Härteklasse: 14H
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
445451215
M12 x 1.5 6 mm SW17 DIN 80705
100 St.
445451415
M14 x 1.5 6 mm SW19 DIN 80705
100 St.
445451615
M16 x 1.5 6 mm SW22 DIN 80705
100 St.
445451815
M18 x 1.5 6 mm SW24 DIN 80705
100 St.
445452015
M20 x 1.5 6 mm SW27 DIN 80705
100 St.
445452215
M22 x 1.5 7 mm SW30 DIN 80705
100 St.
445452415
M24 x 1.5 7 mm SW32 DIN 80705
100 St.
445452615
M26 x 1.5 8 mm SW36 DIN 80705
100 St.
44545302
M30 x 2 8 mm SW41 DIN 80705
100 St.
44545362
M36 x 2 9 mm SW46 DIN 80705
50 St.
44545422
M42 x 2 9 mm SW50 DIN 80705
50 St.
44545522
M52 x 2 10 mm SW65 DIN 80705
20 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung