Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsschraube mit Innensechsrund u. Pin ISO 10642 ähnlich aufgrund des TX Antrieb, Edelstahl A2 blank
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal zur Durchführung von Installationen in Schulen, Krankenhäusern, Museen, geschlossene Anstalten, Haftanstalten und Sicherheitsinstallationen.
- Verhinderung der Demontage durch Vandalismus.
Zur Montage und Demontage wird Sonderwerkzeug benötigt.
- Maschinenbau - Um Sicherheitsschalter und Sicherheitssysteme vor Demontage zu schützen.
- Elektronikbereich - Sicherheitskästen / Schaltschränke.
- Auch für den Außenbereich geeignet, da Edelstahl A2-Werkstoff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!