Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund - 1
Linsenschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenschraube mit Innensechsrund

DIN 7985 ähnlich, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0046662510
M2.5 10 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046662506
M2.5 6 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046660508
M5 8 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046660630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046662512
M2.5 12 mm 5 mm 2 mm
1500 St.
0046660206
M2 6 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
0046660312
M3 12 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046660212
M2 12 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
0046660205
M2 5 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
0046660565
M5 65 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
0046660308
M3 8 mm 6 mm 2,4 mm
5000 St.
0046660514
M5 14 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046662520
M2.5 20 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046660450
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
0046660608
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046662504
M2.5 4 mm 5 mm 2 mm
1000 St.
0046660330
M3 30 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
0046660490
M4 90 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046660685
M6 85 mm 11,57 mm 4,45 mm
100 St.
0046660310
M3 10 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
0046660320
M3 20 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
0046660408
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046660510
M5 10 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046660520
M5 20 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046660612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046660618
M6 18 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046660680
500 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar