Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z
Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z - 0
Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z

DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M2.5
  • Länge: 20 mm
  • Kopfdurchmesser: 5 mm
  • Kopfhöhe: 2 mm
  • Normen: DIN 7985
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Innenantrieb: Z1
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 0,45 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
004612520
M2.5 20 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
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
Hinweis

DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenkopfschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).