Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf - 0
Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf

DIN 7984, Stahl 08.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M4
  • Länge: 20 mm
  • Kopfdurchmesser: 7 mm
  • Kopfhöhe: 2,8 mm
  • Normen: DIN 7984
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Kopfform: Zylinderkopf niedrig
  • Antriebart: Innensechskant
  • Innenantrieb: IS2,5
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 0,7 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 14 mm
  • Produktklasse: A
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
008564 20
M4 20 mm 7 mm 2,8 mm
1000 St.
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
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1