Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben Linsensenkkopf Sortiment 1.600-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7983
PH-Antrieb, Rosetten in Messing schwarz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sortiment mit 1.600 Teilen
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- Je 100 Rosetten ∅ 4,8 / 5 / 6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!