Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 1
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7983, Edelstahl A4, blank. Mit Kreuzschlitz.

  • Normen: DIN 7983
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Form: C
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Antriebart: H
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 64 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innenantrieb Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
012732913
H1 2,9 mm 5,5 mm 13 mm
012732916
H1 2,9 mm 5,5 mm 16 mm
012732922
H1 2,9 mm 5,5 mm 22 mm
300 St.
012732932
H1 2,9 mm 5,5 mm 32 mm
1000 St.
012732925
H1 2,9 mm 5,5 mm 25 mm
012732995
H1 2,9 mm 5,5 mm 9,5 mm
012733513
H2 3,5 mm 6,8 mm 13 mm
012733516
H2 3,5 mm 6,8 mm 16 mm
012733538
H2 3,5 mm 6,8 mm 38 mm
012733519
H2 3,5 mm 6,8 mm 19 mm
012733595
H2 3,5 mm 6,8 mm 9,5 mm
300 St.
012733550
H2 3,5 mm 6,8 mm 50 mm
300 St.
012733919
H2 3,9 mm 7,5 mm 19 mm
012733913
H2 3,9 mm 7,5 mm 13 mm
012733922
H2 3,9 mm 7,5 mm 22 mm
012733925
H2 3,9 mm 7,5 mm 25 mm
1000 St.
012733932
H2 3,9 mm 7,5 mm 32 mm
012733938
H2 3,9 mm 7,5 mm 38 mm
012734216
H2 4,2 mm 8,1 mm 16 mm
012734213
H2 4,2 mm 8,1 mm 13 mm
012734219
H2 4,2 mm 8,1 mm 19 mm
300 St.
012734222
H2 4,2 mm 8,1 mm 22 mm
300 St.
012734232
H2 4,2 mm 8,1 mm 32 mm
012734225
H2 4,2 mm 8,1 mm 25 mm
012734245
H2 4,2 mm 8,1 mm 45 mm
100 St.
012734250
H2 4,2 mm 8,1 mm 50 mm
012734270
H2 4,2 mm 8,1 mm 70 mm
100 St.
012734813
H2 4,8 mm 9,5 mm 13 mm
012734816
H2 4,8 mm 9,5 mm 16 mm
012734819
H2 4,8 mm 9,5 mm 19 mm
012734825
H2 4,8 mm 9,5 mm 25 mm
012734822
H2 4,8 mm 9,5 mm 22 mm
012734832
H2 4,8 mm 9,5 mm 32 mm
012734838
H2 4,8 mm 9,5 mm 38 mm
012734845
H2 4,8 mm 9,5 mm 45 mm
012734850
H2 4,8 mm 9,5 mm 50 mm
012734860
H2 4,8 mm 9,5 mm 60 mm
012735516
H3 5,5 mm 10,8 mm 16 mm
100 St.
012735519
H3 5,5 mm 10,8 mm 19 mm
100 St.
012735525
H3 5,5 mm 10,8 mm 25 mm
012735522
H3 5,5 mm 10,8 mm 22 mm
100 St.
012735555
H3 5,5 mm 10,8 mm 55 mm
100 St.
012735532
H3 5,5 mm 10,8 mm 32 mm
012735570
H3 5,5 mm 10,8 mm 70 mm
100 St.
012735560
H3 5,5 mm 10,8 mm 60 mm
100 St.
012735580
H3 5,5 mm 10,8 mm 80 mm
100 St.
012736322
H3 6,3 mm 12,4 mm 22 mm
012736319
H3 6,3 mm 12,4 mm 19 mm
100 St.
012736325
H3 6,3 mm 12,4 mm 25 mm
012736332
H3 6,3 mm 12,4 mm 32 mm
100 St.
012736350
H3 6,3 mm 12,4 mm 50 mm
012736370
H3 6,3 mm 12,4 mm 70 mm
100 St.
012736360
H3 6,3 mm 12,4 mm 60 mm
100 St.
012732919
H1 2,9 mm 5,5 mm 19 mm
012733522
H2 3,5 mm 6,8 mm 22 mm
1000 St.
012733525
H2 3,5 mm 6,8 mm 25 mm
300 St.
012733532
H2 3,5 mm 6,8 mm 32 mm
012736338
H3 6,3 mm 12,4 mm 38 mm
100 St.
012734238
H2 4,2 mm 8,1 mm 38 mm
100 St.
012735538
H3 5,5 mm 10,8 mm 38 mm
100 St.
012735550
H3 5,5 mm 10,8 mm 50 mm
100 St.
012735545
H3 5,5 mm 10,8 mm 45 mm
012733916
H2 3,9 mm 7,5 mm 16 mm
012735590
H3 5,5 mm 10,8 mm 90 mm
100 St.