Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z - 1
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z

DIN 7982, Stahl verzinkt, schwarz (A2S), Form C, mit Kreuzschlitz Z.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Schwarz verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Form: C
  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Länge: 13 mm
  • Kopfdurchmesser: 9,5 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Innenantrieb: Z2
  • Antriebart: Z
  • Kopfform: Senkkopf 80 Grad
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Form Anzahl VE
Preis/VE
0116234813
Stahl Schwarz verzinkt Nein C
1000 St.
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
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze