Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschrauben Linsenkopf Sortiment

1.778-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl, Delta Seal schwarz, AW-Antrieb
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
Inhalt: 1778 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm

  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm

  • Je 100 Blechschrauben 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • 100 Blechschrauben 5,5 x 16 mm

  • 75 Blechschrauben 5,5 x 25 mm

  • Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25