Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin
Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin - 1
Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin - 2
Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin - 3
Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin

mit Innensechsrund und Sicherungspin. Linsenkopf, Blechschraubengewinde ähnlich DIN 7981, Edelstahl A2-70.

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 7981
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
  • Normen: DIN 7981, WN

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Festigkeitskl... Form Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
0284023513
70 C 3,5 mm 13 mm
1000 Stück
0284023519
70 C 3,5 mm 19 mm
1000 Stück
0284024219
70 C 4,2 mm 19 mm
1000 Stück
0284024225
70 C 4,2 mm 25 mm
1000 Stück
0284024813
4,8 mm 13 mm
500 Stück
0284024232
70 C 4,2 mm 32 mm
500 Stück
0284024832
70 C 4,8 mm 32 mm
500 Stück
0284024825
70 C 4,8 mm 25 mm
500 Stück
0284024838
70 C 4,8 mm 38 mm
500 Stück
0284024238
70 C 4,2 mm 38 mm
500 Stück
0284024213
70 C 4,2 mm 13 mm
1000 Stück
0284024819
70 C 4,8 mm 19 mm
500 Stück