Federring für Zylinderschraube
Federring für Zylinderschraube - 1
Federring für Zylinderschraube - 2
Federring für Zylinderschraube - 3
Federring für Zylinderschraube - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federring für Zylinderschraube

DIN 7980, Stahl blank

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Normen: DIN 7980

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0443010
M10 10,2 mm 16 mm 5,9 mm
0443012
M12 12,2 mm 18 mm 5,9 mm
0443014
M14 14,2 mm 21,1 mm 7,1 mm
100 St.
0443016
M16 16,2 mm 24,4 mm 8,25 mm
0443018
M18 18,2 mm 26,4 mm 8,25 mm
250 St.
0443020
M20 20,2 mm 30,6 mm 10,6 mm
100 St.
044303
M3 3,1 mm 5,6 mm 2,36 mm
10000 St.
0443030
M30 30,5 mm 44,1 mm 14,2 mm
50 St.
044304
M4 4,1 mm 7 mm 2,83 mm
044305
M5 5,1 mm 8,8 mm 3,78 mm
044306
M6 6,1 mm 9,9 mm 3,78 mm
044308
M8 8,1 mm 12,7 mm 4,72 mm
0443036
M36 36,5 mm 52,2 mm 16,5 mm
25 St.
0443024
M24 24,5 mm 35,9 mm 11,8 mm
100 St.
0443027
M27 27,5 mm 38,9 mm 11,8 mm
100 St.
0443022
M22 22,5 mm 32,9 mm 10,6 mm
100 St.
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
Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8