Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979, Stahl blank, gehärtet, Toleranzklasse m6
Form D, Stahl 600 N/mm2, gehärtet auf 60 ± 2 HRC
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
DIN 7979 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8735 ersetzt. (Teilweise andere Nennlängen festgelegt)
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!