Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet
Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet - 1
Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet - 2
Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet

DIN 7978 Stahl ungehärtet blank

  • Normen: DIN 7978
  • Form: A
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Geschliffen, Ungehärtet
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 99 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Anschlussgewinde Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
024716 180
16 mm 180 mm M10 16 mm
1 St.
024720 70
20 mm 70 mm M12 18 mm
25 St.
02476 80
6 mm 80 mm M4 6 mm
50 St.
024710 80
10 mm 80 mm M6 10 mm
50 St.
024716 70
16 mm 70 mm M10 16 mm
25 St.
024716 90
16 mm 90 mm M10 16 mm
25 St.
024716 80
16 mm 80 mm M10 16 mm
20 St.
024725 120
25 mm 120 mm M16 24 mm
10 St.
024712 65
12 mm 65 mm M6 10 mm
100 St.
024712 140
12 mm 140 mm M6 10 mm
25 St.
024720 60
20 mm 60 mm M12 18 mm
25 St.
02478 120
8 mm 120 mm M5 8 mm
50 St.
024716 45
16 mm 45 mm M10 16 mm
50 St.
024720 90
20 mm 90 mm M12 18 mm
10 St.
024725 60
25 mm 60 mm M16 24 mm
10 St.
024725 100
25 mm 100 mm M16 24 mm
10 St.
024720 50
20 mm 50 mm M12 18 mm
25 St.
024725 80
25 mm 80 mm M16 24 mm
10 St.
024730 90
30 mm 90 mm M20 30 mm
10 St.
024730 100
1 St.
024714 45
14 mm 45 mm M8 12 mm
1 St.
024716 130
16 mm 130 mm M10 16 mm
25 St.
024720 100
20 mm 100 mm M12 18 mm
25 St.
024725 150
25 mm 150 mm M16 24 mm
25 St.
024720 110
20 mm 110 mm M12 18 mm
10 St.
02478 100
8 mm 100 mm M5 8 mm
25 St.
02478 20
8 mm 20 mm M5 8 mm
50 St.
02478 24
8 mm 24 mm M5 8 mm
02478 26
8 mm 26 mm M5 8 mm
50 St.
02478 28
8 mm 28 mm M5 8 mm
200 St.
02478 36
8 mm 36 mm M5 8 mm
100 St.
02478 30
8 mm 30 mm M5 8 mm
50 St.
02478 50
8 mm 50 mm M5 8 mm
02478 60
8 mm 60 mm M5 8 mm
02478 55
8 mm 55 mm M5 8 mm
25 St.
02478 80
8 mm 80 mm M5 8 mm
02478 70
8 mm 70 mm M5 8 mm
25 St.
02475 26
5 mm 26 mm M3 4,5 mm
100 St.
02475 36
5 mm 36 mm M3 4,5 mm
100 St.
024710 100
10 mm 100 mm M6 10 mm
50 St.
024710 110
10 mm 110 mm M6 10 mm
50 St.
024710 120
10 mm 120 mm M6 10 mm
50 St.
024710 140
10 mm 140 mm M6 10 mm
50 St.
024710 24
10 mm 24 mm M6 10 mm
100 St.
024710 28
10 mm 28 mm M6 10 mm
100 St.
024710 32
10 mm 32 mm M6 10 mm
100 St.
024710 30
10 mm 30 mm M6 10 mm
100 St.
024710 50
10 mm 50 mm M6 10 mm
50 St.
024710 45
10 mm 45 mm M6 10 mm
100 St.
024710 55
10 mm 55 mm M6 10 mm
100 St.
024710 60
10 mm 60 mm M6 10 mm
100 St.
024710 70
10 mm 70 mm M6 10 mm
100 St.
024710 90
10 mm 90 mm M6 10 mm
50 St.
024712 100
12 mm 100 mm M6 10 mm
50 St.
024712 120
12 mm 120 mm M6 10 mm
25 St.
024712 110
12 mm 110 mm M6 10 mm
25 St.
024712 30
12 mm 30 mm M6 10 mm
100 St.
024712 36
12 mm 36 mm M6 10 mm
100 St.
024712 32
12 mm 32 mm M6 10 mm
100 St.
024712 40
12 mm 40 mm M6 10 mm
100 St.
024712 50
12 mm 50 mm M6 10 mm
50 St.
024712 45
12 mm 45 mm M6 10 mm
100 St.
024712 55
12 mm 55 mm M6 10 mm
50 St.
024712 60
12 mm 60 mm M6 10 mm
50 St.
024712 80
12 mm 80 mm M6 10 mm
50 St.
024712 70
12 mm 70 mm M6 10 mm
50 St.
024712 90
12 mm 90 mm M6 10 mm
50 St.
024714 130
14 mm 130 mm M8 12 mm
25 St.
024714 50
14 mm 50 mm M8 12 mm
50 St.
024714 70
14 mm 70 mm M8 12 mm
50 St.
024716 120
16 mm 120 mm M10 16 mm
25 St.
024716 40
16 mm 40 mm M10 16 mm
50 St.
024716 50
16 mm 50 mm M10 16 mm
50 St.
024720 160
20 mm 160 mm M12 18 mm
10 St.
024716 60
16 mm 60 mm M10 16 mm
25 St.
024720 55
20 mm 55 mm M12 18 mm
10 St.
02475 30
5 mm 30 mm M3 4,5 mm
100 St.
02475 32
5 mm 32 mm M3 4,5 mm
100 St.
02476 16
6 mm 16 mm M4 6 mm
1000 St.
02476 20
6 mm 20 mm M4 6 mm
02476 26
6 mm 26 mm M4 6 mm
100 St.
02476 45
6 mm 45 mm M4 6 mm
50 St.
02476 50
6 mm 50 mm M4 6 mm
02476 55
6 mm 55 mm M4 6 mm
100 St.
02476 60
6 mm 60 mm M4 6 mm
25 St.
02476 70
6 mm 70 mm M4 6 mm
100 St.
024720 150
20 mm 150 mm M12 18 mm
1 St.
024716 140
16 mm 140 mm M10 16 mm
10 St.
024714 100
14 mm 100 mm M8 12 mm
10 St.
024714 80
14 mm 80 mm M8 12 mm
10 St.
024716 100
16 mm 100 mm M10 16 mm
25 St.
024720 45
20 mm 45 mm M12 18 mm
10 St.
024710 36
10 mm 36 mm M6 10 mm
100 St.
024712 28
12 mm 28 mm M6 10 mm
100 St.
02476 36
6 mm 36 mm M4 6 mm
02478 90
8 mm 90 mm M5 8 mm
25 St.
024720 140
20 mm 140 mm M12 18 mm
25 St.
024720 120
20 mm 120 mm M12 18 mm
25 St.
024710 75
10 mm 75 mm M6 10 mm
50 St.