Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtring Sortiment
1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A, Kupfer massiv.
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
Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen
Sie werden zur Abdichtung bei statischen Rohrverschraubungen verwendet
Kupferringe können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden
Form A = Flachdichtung
Hitzebeständig bis max. +300°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!