Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtring Sortiment DIN 7603 Form A 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Kupfer massiv
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen
Sie werden zur Abdichtung bei statischen Rohrverschraubungen verwendet
Kupferringe können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden
Form A = Flachdichtung
Hitzebeständig bis max. +300°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!