Gewindefurchende Schraube
Gewindefurchende Schraube - 1
Gewindefurchende Schraube - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindefurchende Schraube

DIN 7500-1, Flachkopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), verzinkt, scharz(A2R)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M5
  • Länge: 10 mm
  • Kopfdurchmesser: 9,5 mm
  • Kopfhöhe: 3,7 mm
  • Innenantrieb: Z2
  • Normen: DIN 7500
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Schwarz verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
401575 10
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
3000 St.
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
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Das Gewindeschneiden entfällt


Kostenersparnis



Spanlose Gewindeformung



Große Flankenüberdeckung der Gewinde


Hohe Tragkraft



Kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Höhere Tragkräfte



Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


  • Verringerung der Losdrehtendenz

Verliersicherung



Geformtes Gewinde entspricht einem „metrischen“ Regelgewinde