Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse - 1
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

DIN 7349, Stahl 100 HV blank

  • Normen: DIN 7349
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 100 HV
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für: Schrauben mit schweren Spannhülsen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
049720
M20 21 mm 44 mm 8 mm
50 Stück
049730
M30 31 mm 68 mm 10 mm
25 Stück
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
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen