Rohrniet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrniet

DIN 7340 Form A Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • DIN: 7340

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Form Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
0924013307
A 3 mm 4,5 mm 7 mm
1000 Stück
0924016513
A 6 mm 9 mm 13 mm
500 Stück
0924018428
A 8 mm 12 mm 28 mm
500 Stück
0924018438
8 mm 12 mm 38 mm
500 Stück