Rohrniet Form A
Rohrniet Form A - 1
Rohrniet Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrniet Form A

DIN 7340, Stahl blank, Form A

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • DIN: 7340

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Kopfhöhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0924002304
2 mm 3,2 mm 0,45 mm 4 mm
1000 St.
0924003310
3 mm 4,5 mm 0,6 mm 10 mm
1000 St.
0924003325
3 mm 4,5 mm 0,6 mm 25 mm
1000 St.
0924004340
4 mm 6 mm 0,8 mm 40 mm
1000 St.
0924006308
6 mm 9 mm 1,1 mm 8 mm
1000 St.
0924006315
6 mm 9 mm 1,1 mm 15 mm
1000 St.
0924008415
8 mm 12 mm 1,5 mm 15 mm
1000 St.
0924003320
3 mm 4,5 mm 0,6 mm 20 mm
1000 St.
0924005206
5 mm 7,5 mm 0,9 mm 6 mm
1000 St.
0924005207
5 mm 7,5 mm 0,9 mm 7 mm
1000 St.
0924004210
4 mm 6 mm 0,7 mm 10 mm
500 St.
0924003315
3 mm 4,5 mm 0,6 mm 15 mm
1000 St.
0924005315
5 mm 7,5 mm 1 mm 15 mm
80 St.
0924005220
5 mm 7,5 mm 0,9 mm 20 mm
1000 St.