Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde
Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde - 1
Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde - 2
Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde

DIN 71802, Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 71802
  • Form: CS
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Mit Sicherungsbügel
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: LH - Linksgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kugelmitte Pfannenende Länge Kugelmitte Zapfenbund Zapfenlänge ab Bund Anzahl VE
Preis/VE
026860510
M5 22 mm 9 mm 10,2 mm
5 St.
026860612
M6 25 mm 11 mm 12,5 mm
5 St.
026861019
M10 35 mm 16 mm 20 mm
026860816
M8 30 mm 13 mm 16,5 mm
5 St.
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
  • Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter

  • Rechtsgewinde am Kugelzapfen, inkl. Sechskantmutter

  • Linksgewinde in der Kugelpfanne