Gabelkopf ohne Splintbolzen
Gabelkopf ohne Splintbolzen - 1
Gabelkopf ohne Splintbolzen - 2
Gabelkopf ohne Splintbolzen - 3
Gabelkopf ohne Splintbolzen - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gabelkopf ohne Splintbolzen

DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Ohne Bolzen
  • Form: G

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochdurchmesser Anschlussgewinde Länge Schlitzlänge Anzahl VE
Preis/VE
440112 24
12 mm M12 62 mm 24 mm
1 St.
440110 20
10 mm M10 52 mm 20 mm
50 St.
440114 56
14 mm M14 101 mm 48 mm
10 St.
440112 48
12 mm M12 86 mm 48 mm
5 St.
440114 28
14 mm M14 72 mm 28 mm
1 St.
44016 12
6 mm M6 31 mm 12 mm
50 St.
440116 32
16 mm M16 83 mm 32 mm
25 St.
44018 32
8 mm M8 58 mm 32 mm
50 St.
44018 16
8 mm M8 42 mm 32 mm
530 St.