Gabelgelenke mit Splintbolzen
Gabelgelenke mit Splintbolzen - 1
Gabelgelenke mit Splintbolzen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gabelgelenke mit Splintbolzen

DIN 71751, mit Splintbolzen, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 71751
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Bolzendurchme... Länge bis Mitte Bolzen Schlitzlänge Anzahl VE
Preis/VE
026800520
M5 5 mm 30 mm 20 mm
10 St.
026800612
M6 6 mm 24 mm 12 mm
026800624
M6 6 mm 36 mm 24 mm
10 St.
026800816
M8 8 mm 32 mm 16 mm
026801040
M10 10 mm 60 mm 40 mm
026800832
M8 8 mm 48 mm 32 mm
10 St.
026801428
M14 14 mm 56 mm 28 mm
5 St.
026801224
M12 12 mm 48 mm 24 mm
026801632
M16 16 mm 64 mm 32 mm
10 St.
026801456
M14 14 mm 86 mm 56 mm
5 St.
026801680
M16 16 mm 96 mm 80 mm
40 St.
026801020
M10 10 mm 40 mm 20 mm
026802080
M20 20 mm 120 mm 80 mm
1 St.
026802040
M20 20 mm 80 mm 40 mm
1 St.
026801248
M12 12 mm 72 mm 48 mm
026802448
24 mm 48 mm
1 St.
026801664
M16 16 mm 96 mm 64 mm
40 St.
026802020
M20 20 mm 80 mm 20 mm
1 St.