Kegelschmiernippel 180° mit Selbstformgewinde
Kegelschmiernippel 180° mit Selbstformgewinde - 1
Kegelschmiernippel 180° mit Selbstformgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 180° mit Selbstformgewinde

DIN 71412 , Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5,5 mm
  • Höhe: 15 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 71412
  • Form: Sechseckig
  • Steigung: 1 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Schlüsselweite Produktgewicht (per Stück) Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
098685 61
M6 x 1 7 mm 2,750 g 5,5 mm
100 Stück
098685 81
M8 x 1 9 mm 4,050 g 5,5 mm
098685 101
M10 x 1 11 mm 6 g 5,5 mm
100 Stück
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
Gerade Form H1/A 180°



Mit Selbstformgewinde, kegelig



Härte 650 HV



Sechskantausführung



Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln:


Kennrille unterhalb des Kegelkopfes