Kegelschmiernippel Zoll, Form A, gerade
Kegelschmiernippel Zoll, Form A, gerade - 1
Kegelschmiernippel Zoll, Form A, gerade - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel Zoll, Form A, gerade

DIN 71412 Form A, Stahl verzinkt, Zoll

  • Form: A, H1, Sechseckig
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Rohraußengewinde kegelig Whitworth
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Form Anzahl VE
Preis/VE
098643
1/8 in 15,0 mm 11 mm A, H1, Sechseckig
098644
1/4 in 17,5 mm 14 mm A, H1, Sechseckig
098645
3/8 in 18 mm 17 mm A, H1, Sechseckig
200 St.
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
Mit kegeligem Gewinde