Kegelschmiernippel Form A mit Selbstformgewinde
Kegelschmiernippel Form A mit Selbstformgewinde - 1
Kegelschmiernippel Form A mit Selbstformgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel Form A mit Selbstformgewinde

DIN 71412 Form A, Stahl verzinkt

  • Form: A, H1, Sechseckig
  • Länge: 15 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5,5 mm
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Schlüsselweite Form Länge Anzahl VE
Preis/VE
098685 61
6 mm 7 mm A, H1, Sechseckig 15 mm
100 St.
098685 81
8 mm 9 mm A, H1, Sechseckig 15 mm
098685 101
10 mm 11 mm A, H1, Sechseckig 15 mm
100 St.
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
  • Mit Selbstformgewinde, kegelig

  • Sechskant

  • Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln: Kennrille unterhalb des Kegelkopfes