Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll
Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll - 1
Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll

DIN 71412, Edelstahl A2

  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Edelstahl A1, 1.4305
  • Oberfläche: Blank
  • Form: Sechseckig
  • Gewindeart: Rohraußengewinde kegelig Whitworth
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
098690 18
R1/8 11,5 mm 5,5 mm 11 mm
100 St.
098690 14
R1/4 12 mm 6,5 mm 14 mm
100 St.
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
  • Abgewinkelte Form H2/B 45°

  • Mit kegeligem Gewinde