Kegelschmiernippel Form A, gerade
Kegelschmiernippel Form A, gerade - 1
Kegelschmiernippel Form A, gerade - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel Form A, gerade

DIN 71412 Form A, Edelstahl A1

  • Form: A, H1, Sechseckig
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5,5 mm
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Edelstahl A1, 1.4305
  • Oberfläche: Blank
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
098675 61
M6 x 1 6 mm 15 mm 7 mm
100 St.
098675 81
M8 x 1 8 mm 15 mm 9 mm
100 St.
098675 101
M10 x 1 10 mm 15,5 mm 11 mm
100 St.
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
Mit kegeligem Gewinde