Zylinderstift ungehärtet
Zylinderstift ungehärtet - 1
Zylinderstift ungehärtet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift ungehärtet

DIN 7, Edelstahl A4 blank

  • Normen: DIN 7
  • Ausführung: Ungehärtet
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 147 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kuppenhöhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
027008 30
8 mm 30 mm 1,2 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 60
5 mm 60 mm 0,75 mm Edelstahl A4
100 St.
027001 4
1 mm 4 mm 0,15 mm Edelstahl A4
1000 St.
027001 6
1 mm 6 mm 0,15 mm Edelstahl A4
1000 St.
027001 5
1 mm 5 mm 0,15 mm Edelstahl A4
1000 St.
027001 8
1 mm 8 mm 0,15 mm Edelstahl A4
500 St.
027001014
10 mm 14 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001018
10 mm 18 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001020
10 mm 20 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001028
10 mm 28 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001024
10 mm 24 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001036
10 mm 36 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001040
10 mm 40 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001045
10 mm 45 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001050
10 mm 50 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
0270012100
12 mm 100 mm 1,8 mm Edelstahl A4
027001214
12 mm 14 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001224
12 mm 24 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001220
12 mm 20 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001232
12 mm 32 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001228
12 mm 28 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001245
12 mm 45 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001240
12 mm 40 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001260
12 mm 60 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001250
12 mm 50 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001270
12 mm 70 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001280
12 mm 80 mm 1,8 mm Edelstahl A4
50 St.
027001512
1,5 mm 12 mm 0,23 mm Edelstahl A4
1000 St.
027001510
1,5 mm 10 mm 0,23 mm Edelstahl A4
1000 St.
027001518
1,5 mm 18 mm 0,23 mm Edelstahl A4
1000 St.
027001524
1,5 mm 24 mm 0,23 mm Edelstahl A4
100 St.
02700154
1,5 mm 4 mm 0,23 mm Edelstahl A4
1000 St.
02700156
1,5 mm 6 mm 0,23 mm Edelstahl A4
1000 St.
027002 10
2 mm 10 mm 0,3 mm Edelstahl A4
1000 St.
027002 12
2 mm 12 mm 0,3 mm Edelstahl A4
1000 St.
027002 18
2 mm 18 mm 0,3 mm Edelstahl A4
1000 St.
027002 20
2 mm 20 mm 0,3 mm Edelstahl A4
1000 St.
027002 6
2 mm 6 mm 0,3 mm Edelstahl A4
1000 St.
027002 5
2 mm 5 mm 0,3 mm Edelstahl A4
1000 St.
027002 8
2 mm 8 mm 0,3 mm Edelstahl A4
1000 St.
027002510
2,5 mm 10 mm 0,4 mm Edelstahl A4
500 St.
027002512
2,5 mm 12 mm 0,4 mm Edelstahl A4
500 St.
02700255
2,5 mm 5 mm 0,4 mm Edelstahl A4
500 St.
02700256
2,5 mm 6 mm 0,4 mm Edelstahl A4
02700258
2,5 mm 8 mm 0,4 mm Edelstahl A4
500 St.
027003 14
3 mm 14 mm 0,45 mm Edelstahl A4
500 St.
027003 12
3 mm 12 mm 0,45 mm Edelstahl A4
1000 St.
027003 16
3 mm 16 mm 0,45 mm Edelstahl A4
027003 20
3 mm 20 mm 0,45 mm Edelstahl A4
027003 18
3 mm 18 mm 0,45 mm Edelstahl A4
1000 St.
027003 28
3 mm 28 mm 0,45 mm Edelstahl A4
200 St.
027003 24
3 mm 24 mm 0,45 mm Edelstahl A4
500 St.
027003 4
3 mm 4 mm 0,45 mm Edelstahl A4
200 St.
027003 6
3 mm 6 mm 0,45 mm Edelstahl A4
500 St.
027004 10
4 mm 10 mm 0,6 mm Edelstahl A4
500 St.
027003 8
3 mm 8 mm 0,45 mm Edelstahl A4
1000 St.
027004 12
4 mm 12 mm 0,6 mm Edelstahl A4
027004 14
4 mm 14 mm 0,6 mm Edelstahl A4
500 St.
027004 16
4 mm 16 mm 0,6 mm Edelstahl A4
500 St.
027004 18
4 mm 18 mm 0,6 mm Edelstahl A4
1000 St.
027004 20
4 mm 20 mm 0,6 mm Edelstahl A4
1000 St.
027004 30
4 mm 30 mm 0,6 mm Edelstahl A4
200 St.
027004 28
4 mm 28 mm 0,6 mm Edelstahl A4
500 St.
027004 36
4 mm 36 mm 0,6 mm Edelstahl A4
500 St.
027004 32
4 mm 32 mm 0,6 mm Edelstahl A4
500 St.
027004 5
4 mm 5 mm 0,6 mm Edelstahl A4
027004 6
4 mm 6 mm 0,6 mm Edelstahl A4
500 St.
027004 8
4 mm 8 mm 0,6 mm Edelstahl A4
1000 St.
027005 12
5 mm 12 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 10
5 mm 10 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 14
5 mm 14 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 16
5 mm 16 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 24
5 mm 24 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 20
5 mm 20 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 30
5 mm 30 mm 0,75 mm Edelstahl A4
100 St.
027005 28
5 mm 28 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 36
5 mm 36 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 45
5 mm 45 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 40
5 mm 40 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 6
5 mm 6 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 50
5 mm 50 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027006 10
6 mm 10 mm 0,9 mm Edelstahl A4
200 St.
027005 8
5 mm 8 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027006 20
6 mm 20 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027006 24
6 mm 24 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027006 28
6 mm 28 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027006 40
6 mm 40 mm 0,9 mm Edelstahl A4
027006 32
6 mm 32 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027006 50
6 mm 50 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027006 45
6 mm 45 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027006 60
6 mm 60 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027006 8
6 mm 8 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 10
8 mm 10 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 12
8 mm 12 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 14
8 mm 14 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 16
8 mm 16 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 18
8 mm 18 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 24
8 mm 24 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 20
8 mm 20 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 28
8 mm 28 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 32
8 mm 32 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 40
8 mm 40 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 36
8 mm 36 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 50
8 mm 50 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 60
8 mm 60 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 70
8 mm 70 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 80
8 mm 80 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027001 3
1 mm 3 mm 0,15 mm Edelstahl A4
500 St.
027003 32
3 mm 32 mm 0,45 mm Edelstahl A4
500 St.
027006 6
6 mm 6 mm 0,9 mm Edelstahl A4
200 St.
027001 12
1 mm 12 mm 0,15 mm Edelstahl A4
1000 St.
027001032
10 mm 32 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027002 14
2 mm 14 mm 0,3 mm Edelstahl A4
1000 St.
027002516
2,5 mm 16 mm 0,4 mm Edelstahl A4
500 St.
027002514
2,5 mm 14 mm 0,4 mm Edelstahl A4
500 St.
027002520
2,5 mm 20 mm 0,4 mm Edelstahl A4
500 St.
027003 10
3 mm 10 mm 0,45 mm Edelstahl A4
500 St.
027002524
2,5 mm 24 mm 0,4 mm Edelstahl A4
500 St.
027005 18
5 mm 18 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027004 24
4 mm 24 mm 0,6 mm Edelstahl A4
500 St.
027006 14
6 mm 14 mm 0,9 mm Edelstahl A4
200 St.
027006 12
6 mm 12 mm 0,9 mm Edelstahl A4
500 St.
027006 16
6 mm 16 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027006 18
6 mm 18 mm 0,9 mm Edelstahl A4
500 St.
027006 36
6 mm 36 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 45
8 mm 45 mm 1,2 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 55
8 mm 55 mm 1,2 mm Edelstahl A4
50 St.
027001620
16 mm 20 mm 2,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027004 50
4 mm 50 mm 0,6 mm Edelstahl A4
100 St.
027001 10
1 mm 10 mm 0,15 mm Edelstahl A4
500 St.
027005 32
5 mm 32 mm 0,75 mm Edelstahl A4
200 St.
027002 16
2 mm 16 mm 0,3 mm Edelstahl A4
1000 St.
027001060
10 mm 60 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001070
10 mm 70 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001080
10 mm 80 mm 1,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027004 40
4 mm 40 mm 0,6 mm Edelstahl A4
500 St.
027001636
16 mm 36 mm 2,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027001640
16 mm 40 mm 2,5 mm Edelstahl A4
10 St.
027004 45
4 mm 45 mm 0,6 mm Edelstahl A4
100 St.
027004 55
4 mm 55 mm 0,6 mm Edelstahl A4
1000 St.
027001055
10 mm 55 mm 1,5 mm Edelstahl A4
50 St.
027004 60
4 mm 60 mm 0,6 mm Edelstahl A4
100 St.
027002060
20 mm 60 mm 3 mm Edelstahl A4
10 St.
027003 30
3 mm 30 mm 0,45 mm Edelstahl A4
100 St.
027006 70
6 mm 70 mm 0,9 mm Edelstahl A4
100 St.
027001650
16 mm 50 mm 2,5 mm Edelstahl A4
100 St.
027008 100