Zylinderstift mit Kegelkuppen
Zylinderstift mit Kegelkuppen - 1
Zylinderstift mit Kegelkuppen - 2
Zylinderstift mit Kegelkuppen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift mit Kegelkuppen

DIN 7, Stahl blank (9 SMnPb 28 k oder St 50 K), ungehärtet, Toleranzklasse h8.

  • Normen: DIN 7
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 84 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kuppenhöhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
025290545
5 mm 45 mm 0,75 mm Stahl
100 St.
025290608
6 mm 8 mm 0,9 mm Stahl
1000 St.
025290610
6 mm 10 mm 0,9 mm Stahl
2000 St.
025290612
6 mm 12 mm 0,9 mm Stahl
200 St.
025290614
6 mm 14 mm 0,9 mm Stahl
500 St.
025290618
6 mm 18 mm 0,9 mm Stahl
500 St.
025290620
6 mm 20 mm 0,9 mm Stahl
1000 St.
025290632
6 mm 32 mm 0,9 mm Stahl
100 St.
025290820
8 mm 20 mm 1,2 mm Stahl
500 St.
025290832
8 mm 32 mm 1,2 mm Stahl
100 St.
025290824
8 mm 24 mm 1,2 mm Stahl
500 St.
025290855
8 mm 55 mm 1,2 mm Stahl
10 St.
025290880
8 mm 80 mm 1,2 mm Stahl
100 St.
025291020
10 mm 20 mm 1,5 mm Stahl
100 St.
0252910100
10 mm 100 mm 1,5 mm Stahl
100 St.
025291030
10 mm 30 mm 1,5 mm Stahl
250 St.
025291040
10 mm 40 mm 1,5 mm Stahl
250 St.
025291050
10 mm 50 mm 1,5 mm Stahl
100 St.
025291060
10 mm 60 mm 1,5 mm Stahl
100 St.
025291070
10 mm 70 mm 1,5 mm Stahl
25 St.
0252912100
12 mm 100 mm 1,8 mm Stahl
100 St.
025291228
12 mm 28 mm 1,8 mm Stahl
50 St.
025291224
12 mm 24 mm 1,8 mm Stahl
200 St.
025291240
12 mm 40 mm 1,8 mm Stahl
100 St.
025291260
12 mm 60 mm 1,8 mm Stahl
100 St.
0252916110
16 mm 110 mm 2,5 mm Stahl
25 St.
025291630
16 mm 30 mm 2,5 mm Stahl
100 St.
025291655
16 mm 55 mm 2,5 mm Stahl
10 St.
025291680
16 mm 80 mm 2,5 mm Stahl
25 St.
025292050
20 mm 50 mm 3 mm Stahl
25 St.
025290104
1 mm 4 mm 0,15 mm Stahl
5000 St.
025290108
1 mm 8 mm 0,15 mm Stahl
5000 St.
025290324
3 mm 24 mm 0,45 mm Stahl
2000 St.
025290320
3 mm 20 mm 0,45 mm Stahl
1000 St.
025290408
4 mm 8 mm 0,6 mm Stahl
10000 St.
025291232
12 mm 32 mm 1,8 mm Stahl
100 St.
025290516
5 mm 16 mm 0,75 mm Stahl
1000 St.
025291035
10 mm 35 mm 1,5 mm Stahl
250 St.
025290418
4 mm 18 mm 0,6 mm Stahl
1000 St.
025290308
3 mm 8 mm 0,45 mm Stahl
2000 St.
025290420
4 mm 20 mm 0,6 mm Stahl
1000 St.
025290412
4 mm 12 mm 0,6 mm Stahl
500 St.
025290814
8 mm 14 mm 1,2 mm Stahl
500 St.
025292520
2,5 mm 20 mm 0,4 mm Stahl
5000 St.
025290220
2 mm 20 mm 0,3 mm Stahl
500 St.
0252902012
2 mm 12 mm 0,3 mm Stahl
500 St.
025291620
16 mm 20 mm 2,5 mm Stahl
25 St.
025290510
5 mm 10 mm 0,75 mm Stahl
1000 St.
025290312
3 mm 12 mm 0,45 mm Stahl
2000 St.
025290512
5 mm 12 mm 0,75 mm Stahl
1000 St.
025290428
4 mm 28 mm 0,6 mm Stahl
100 St.
0252920100
20 mm 100 mm 3 mm Stahl
50 St.
025290520
5 mm 20 mm 0,75 mm Stahl
200 St.
025290845
8 mm 45 mm 1,2 mm Stahl
500 St.
025292080
20 mm 80 mm 3 mm Stahl
25 St.
025290210
2 mm 10 mm 0,3 mm Stahl
025290306
3 mm 6 mm 0,45 mm Stahl
500 St.
025290630
6 mm 30 mm 0,9 mm Stahl
500 St.
025290640
6 mm 40 mm 0,9 mm Stahl
200 St.
025290616
6 mm 16 mm 0,9 mm Stahl
1000 St.
025290680
6 mm 80 mm 0,9 mm Stahl
100 St.
025290560
5 mm 60 mm 0,75 mm Stahl
100 St.
025292040
20 mm 40 mm 3 mm Stahl
10 St.
025290328
3 mm 28 mm 0,45 mm Stahl
500 St.
025290514
5 mm 14 mm 0,75 mm Stahl
500 St.
025292560
25 mm 60 mm 4 mm Stahl
25 St.
025290416
4 mm 16 mm 0,6 mm Stahl
2000 St.
025290310
3 mm 10 mm 0,45 mm Stahl
1000 St.
025290650
6 mm 50 mm 0,9 mm Stahl
500 St.
025290532
5 mm 32 mm 0,75 mm Stahl
1000 St.
025290626
6 mm 26 mm 0,9 mm Stahl
100 St.
025291628
16,000 mm 28,000 mm 2,5 mm Stahl
1 St.
025292580
25 mm 80 mm 4 mm Stahl
10 St.
025292035
20,000 mm 35,000 mm 3 mm Stahl
100 St.
025290410
4 mm 10 mm 0,6 mm Stahl
2000 St.
025291055
10 mm 55 mm 1,5 mm Stahl
250 St.
025290870
8 mm 70 mm 1,2 mm Stahl
100 St.
025291636
100 St.
025291016
10 mm 16 mm 1,5 mm Stahl
100 St.
025290316
100 St.
025291432
50 St.
025290660
100 St.
025290812
8 mm 12 mm 1,2 mm Stahl
500 St.
025290865
8 mm 65 mm 1,20 mm Stahl