Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherungsscheiben für Wellen Sortiment
985-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799, Stahl blank.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Sortiment mit 985 Teilen
- 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 2,3 mm
- 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 3,2 mm
- 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 4 mm
- 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 5 mm
- 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 6 mm
- 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 7 mm
- 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 8 mm
- 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 9 mm
- 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 10 mm
- 50 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 12 mm
- 25 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 15 mm
- 10 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 19 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!