Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Doppelfächerscheibe
Doppelfächerscheibe - 1
Doppelfächerscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelfächerscheibe

Ähnlich DIN 6798, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Innen- und Außengezahnt
  • DIN: 6798 ähnlich

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
044614
M14 14,2 mm 33,1 mm 3 mm
200 St.
044612
M12 12,2 mm 30,3 mm 3 mm
100 St.
04464
M4 4,3 mm 15,5 mm 1,5 mm
500 St.
044616
M16 16,5 mm 36,1 mm 3,6 mm
250 St.
04465
M5 5,1 mm 17,9 mm 1,8 mm
04466
M6 6,1 mm 18,2 mm 2,1 mm
04468
M8 8,2 mm 22 mm 2,4 mm
044610
M10 10,2 mm 26,1 mm 2,7 mm
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
Fächerscheiben gelten als quasi formschlüssige Sicherungselemente, die sich beim Festdrehen der Schraube oder Mutter mit der Oberfläche der Bauteile verriegeln.