Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Fächerscheibe versenkbar Form V
Fächerscheibe versenkbar Form V - 1
Fächerscheibe versenkbar Form V - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fächerscheibe versenkbar Form V

DIN 6798 Stahl verzinkt V

  • Normen: DIN 6798
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: V
  • Ausführung: Versenkbar

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Normen Anzahl VE
Preis/VE
043010
M10 10,5 mm 18 mm DIN 6798
043012
M12 13 mm 20,5 mm DIN 6798
100 St.
04303
M3 3,2 mm 6 mm DIN 6798
04305
M5 5,3 mm 10 mm DIN 6798
04304
M4 4,3 mm 8 mm DIN 6798
04306
M6 6,4 mm 11 mm DIN 6798
1000 St.
04308
M8 8,4 mm 15 mm DIN 6798
1000 St.
043016
M16 17 mm 26 mm DIN 6798
250 St.
043014
M14 15 mm 24 mm DIN 6798
200 St.