Spannscheibe für Schraubenverbindung
Spannscheibe für Schraubenverbindung - 1
Spannscheibe für Schraubenverbindung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannscheibe für Schraubenverbindung

DIN 6796, Edelstahl A2 blank

  • Normen: DIN 6796
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
04310010
M10 10,5 mm 23 mm 3,2 mm
200 St.
04310014
M14 15 mm 35 mm 4,65 mm
100 St.
04310012
M12 13 mm 29 mm 3,95 mm
100 St.
04310020
M20 21 mm 45 mm 6,4 mm
100 St.
04310018
M18 19 mm 42 mm 5,8 mm
100 St.
04310024
M24 25 mm 56 mm 7,75 mm
100 St.
0431003
M3 3,2 mm 7 mm 0,85 mm
0431004
M4 4,3 mm 9 mm 1,3 mm
0431005
M5 5,3 mm 11 mm 1,55 mm
2000 St.
0431006
M6 6,4 mm 14 mm 2 mm
0431008
M8 8,4 mm 18 mm 2,6 mm
04310016
M16 17 mm 39 mm 5,25 mm
100 St.
04310025
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,72 mm
1000 St.