Senkniet
Senkniet - 1
Senkniet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkniet

DIN 661 Stahl blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 661

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schaftdurchme... Hülsenaußendu... Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0922400522
5 mm 4,82 mm 22 mm 8,8 mm
1000 St.
0922400305
3 mm 2,87 mm 5 mm 5,2 mm
2000 St.
0922400208
2 mm 1,87 mm 8 mm 3,5 mm
10000 St.
0922400308
3 mm 2,87 mm 8 mm 5,2 mm
1000 St.
0922400306
3 mm 2,87 mm 6 mm 5,2 mm
1000 St.
0922400312
3 mm 2,87 mm 12 mm 5,2 mm
2000 St.
0922400310
3 mm 2,87 mm 10 mm 5,2 mm
7000 St.
0922400316
3 mm 2,87 mm 16 mm 5,2 mm
2000 St.
0922400408
4 mm 3,87 mm 8 mm 7 mm
2500 St.
0922400410
4 mm 3,87 mm 10 mm 7 mm
5000 St.
0922400412
4 mm 3,87 mm 12 mm 7 mm
6000 St.
0922400415
4 mm 3,87 mm 15 mm 7 mm
2000 St.
0922400420
4 mm 3,87 mm 20 mm 7 mm
3000 St.
0922400416
4 mm 3,87 mm 16 mm 7 mm
1000 St.
0922400440
4 mm 3,87 mm 40 mm 7 mm
1000 St.
0922400430
4 mm 3,87 mm 30 mm 7 mm
2000 St.
0922400512
5 mm 4,82 mm 12 mm 8,8 mm
1000 St.
0922400508
5 mm 4,82 mm 8 mm 8,8 mm
1000 St.
0922400516
5 mm 4,82 mm 16 mm 8,8 mm
2000 St.
0922400518
5 mm 4,82 mm 18 mm 8,8 mm
500 St.
0922400520
5 mm 4,82 mm 20 mm 8,8 mm
500 St.
0922400525
5 mm 4,82 mm 25 mm 8,8 mm
500 St.
0922400530
5 mm 4,82 mm 30 mm 8,8 mm
500 St.
0922400555
5 mm 4,82 mm 55 mm 8,8 mm
100 St.
0922400535
5 mm 4,82 mm 35 mm 8,8 mm
1000 St.
0922400610
6 mm 5,82 mm 10 mm 10,5 mm
500 St.
0922400616
6 mm 5,82 mm 16 mm 10,5 mm
500 St.
0922400612
6 mm 5,82 mm 12 mm 10,5 mm
500 St.
0922400620
6 mm 5,82 mm 20 mm 10,5 mm
500 St.
0922400625
6 mm 5,82 mm 25 mm 10,5 mm
500 St.
0922400630
6 mm 5,82 mm 30 mm 10,5 mm
250 St.
0922400635
6 mm 5,82 mm 35 mm 10,5 mm
100 St.
0922400650
6 mm 5,82 mm 50 mm 10,5 mm
100 St.
0922400820
8 mm 7,76 mm 20 mm 14 mm
250 St.
0922400816
8 mm 7,76 mm 16 mm 14 mm
250 St.
0922400818
8 mm 7,76 mm 18 mm 14 mm
100 St.
0922400855
8 mm 7,76 mm 55 mm 14 mm
50 St.
0922400320
3 mm 2,87 mm 20 mm 5,2 mm
5000 St.
0922400622
6 mm 5,82 mm 22 mm 10,5 mm
1000 St.
0922400830
8 mm 7,76 mm 30 mm 14 mm
1000 St.
0922400825
8 mm 7,76 mm 25 mm 14 mm
250 St.
0922400618
6 mm 5,82 mm 18 mm 10,5 mm
1000 St.
0922400418
4 mm 3,87 mm 18 mm 7 mm
1000 St.
0922400425
4 mm 3,87 mm 25 mm 7 mm
500 St.
0922400860
8 mm 7,76 mm 60 mm 14 mm
200 St.
0922400318
3 mm 2,87 mm 18 mm 5,2 mm
1 St.
0922400206
2 mm 1,87 mm 6 mm 3,5 mm
1 St.
0922400460
4 mm 3,87 mm 60 mm 7 mm
500 St.