Senkniet
Senkniet - 1
Senkniet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkniet

DIN 661 Edelstahl A4 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 661

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schaftdurchme... Hülsenaußendu... Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
092307320
3 mm 2,87 mm 20 mm 5,2 mm
1000 St.
092307430
4 mm 3,87 mm 30 mm 7 mm
1000 St.
092307530
5 mm 4,82 mm 30 mm 8,8 mm
200 St.
092307616
6 mm 5,82 mm 16 mm 10,5 mm
500 St.
092307625
6 mm 5,82 mm 25 mm 10,5 mm
500 St.
092307825
8 mm 7,76 mm 25 mm 14 mm
200 St.