Senkniet
Senkniet - 1
Senkniet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkniet

DIN 661 Edelstahl A2 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 661

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schaftdurchme... Hülsenaußendu... Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
091901512
5 mm 4,82 mm 12 mm 8,8 mm
200 St.
091901322
3 mm 2,87 mm 22 mm 5,2 mm
1000 St.
091901416
4 mm 3,87 mm 16 mm 7 mm
1000 St.
09190126
2 mm 1,87 mm 6 mm 3,5 mm
100 St.
091901525
5 mm 4,82 mm 25 mm 8,8 mm
1000 St.