Kegelpfanne Form G
Kegelpfanne Form G - 1
Kegelpfanne Form G - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelpfanne Form G

DIN6319, Stahl, Form G, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Form: G

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
043699912
M10 12 mm 30 mm 5 mm
100 St.
043699925
M20 23,2 mm 50 mm 8 mm
100 St.
043699919
M16 19 mm 44 mm 7 mm
100 St.
043699930
M30 35 mm 68 mm 12 mm
25 St.
043699928
M24 28 mm 60 mm 10 mm
50 St.
04369996
M8 9,6 mm 24 mm 5 mm
200 St.
043699913
M12 14,2 mm 36 mm 6 mm
200 St.