Kegelpfanne Form D
Kegelpfanne Form D - 1
Kegelpfanne Form D - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelpfanne Form D

DIN6319, Stahl, Form D, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Form: D

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
043699071
M6 7,1 mm 12 mm 2,8 mm
200 St.
043699096
M8 9,6 mm 17 mm 3,5 mm
100 St.
04369912
M10 12 mm 21 mm 4,2 mm
200 St.
043699142
M12 14,2 mm 24 mm 5 mm
200 St.
04369919
M16 19 mm 30 mm 6,2 mm
100 St.
04369928
M24 28 mm 44 mm 9,5 mm
50 St.
04369935
M30 35 mm 56 mm 12 mm
20 St.
04369942
M36 42 mm 68 mm 15 mm
10 St.
04369949
M42 49 mm 78 mm 18 mm
10 St.
043699232
M20 23,2 mm 36 mm 7,5 mm
100 St.
04369956
M48 56 mm 92 mm 22 mm
10 St.