Kegelpfanne Form D
Kegelpfanne Form D - 1
Kegelpfanne Form D - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelpfanne Form D

DIN 6319, Stahl, Form D, Zink-Lamelle

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Form: D

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Nenndurchmesser Außendurchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
043699442
M36 42 mm 68 mm Stahl
10 St.
043699435
M30 35 mm 56 mm Stahl
25 St.
043699419
M16 19 mm 30 mm Stahl
100 St.
043699412
M10 12 mm 21 mm Stahl
100 St.
043699428
M24 28 mm 44 mm Stahl
50 St.
0436994232
M20 23,2 mm 36 mm Stahl
50 St.
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
Auf Grund der hohen Härte besteht bei Kugelscheiben nach DIN 6319 in Verbindung mit galvanischen Oberflächenbeschichtungen die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Daher wird hier vom Einsatz galvanischer Oberflächenbeschichtungen abgeraten. Beim Zinklamellensystem ZFSH besteht keine Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet im Vergleich zu Verzinkungen höchste Korrosionsschutzzeiten.